Motion
64102072
5/16-18 UNC, 3/8" OAL, tornillo de sujeción de punta ovalada grado Austenitic A2 acero inoxidable, llave de 5/32"
Artículo MI #11747883
No. Fabricante 64102072
Precio1.05 USD/ca
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5/16-18 UNC, 3/8" OAL, tornillo de sujeción de punta ovalada grado Austenitic A2 acero inoxidable, llave de 5/32"
Artículo MI #11747883
No. Fabricante 64102072

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1.05 USD/ca

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de llave hexagonal
    0.1563 pulg.
  • Longitud
    3/8 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud total
  • Tamaño de la rosca
    5/16-18 pulg.

Detalles

  • Tipo de variador
    Zócalo hexagonal
  • Sujetador estándar
    ASME/ANSI B18.3; ASTM F880
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    Grado austenítico A2
  • Tipo de punto
    Ovalado
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
OV DE MANCHA 64102072 64102072 5/16-18 X 3/8
  • Los tipos de destornilladores hexagonales tienen un hueco hexagonal en la cabeza y se accionan con llaves hexagonales o puntas hexagonales
  • La superficie de accionamiento está protegida contra daños externos y proporciona seis lados de superficie de contacto para un par adicional
  • Las puntas ovaladas tienen extremos redondeados, ideales para superficies anguladas
  • Se utilizan para realizar ajustes rotacionales y longitudinales sin deformar el material
  • Los puntos ovales también se denominan puntos redondos o puntos coronados
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo