Motion
64102536
3/8-16 UNC, 5/8" OAL, tornillo de sujeción de media punta para perros, acero inoxidable Austenitic A2 , llave de 3/16"
Artículo MI #11747930
No. Fabricante 64102536
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3/8-16 UNC, 5/8" OAL, tornillo de sujeción de media punta para perros, acero inoxidable Austenitic A2 , llave de 3/16"
Artículo MI #11747930
No. Fabricante 64102536
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de llave hexagonal
    0.1875 pulg.
  • Longitud
    5/8 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud total
  • Tamaño de la rosca
    3/8-16 pulg.

Detalles

  • Tipo de variador
    Zócalo hexagonal
  • Sujetador estándar
    ASME/ANSI B18.3; ASTM F880
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    Grado austenítico A2
  • Tipo de punto
    Medio perro
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
64102536 64102536 3/8-16 X 5/8 MANTENIMIENTO HAL
  • Las puntas de medio perro tienen puntas planas y cilíndricas que no se extienden desde el cuerpo del tornillo de fijación hasta las puntas de perro completas
  • Los puntos de medio perro se utilizan para localizar y fijar piezas de forma permanente y sustituir pasadores de espiga
  • Funcionan bien contra tubos huecos
  • Los tipos de destornilladores hexagonales tienen un hueco hexagonal en la cabeza y se accionan con llaves hexagonales o puntas hexagonales
  • La superficie de accionamiento está protegida contra daños externos y proporciona seis lados de superficie de contacto para un par adicional
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo