Motion
64135445
0.0014 Inch Wire Diameter, 270 x 270 Mesh per Linear Inch, Stainless Steel, Wire Cloth - 0.0023 Inch Opening Width, 12 Inch Wide x 12 Inch Stock Length
Artículo MI #11747946
No. Fabricante 64135445
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
0.0014 Inch Wire Diameter, 270 x 270 Mesh per Linear Inch, Stainless Steel, Wire Cloth - 0.0023 Inch Opening Width, 12 Inch Wide x 12 Inch Stock Length
Artículo MI #11747946
No. Fabricante 64135445
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    12 pulg.
  • Tipo de longitud
    Longitud de stock
  • Ancho
    12 pulg.
  • Ancho de apertura
    0.0023 pulg.
  • Diámetro del cable
    0.0014 pulg.

Detalles

  • Material
    Acero inoxidable
  • Malla por pulgada lineal
    270 x 270 pulg.
  • Tipo
    Paño de alambre

Descripción general

Descripción del fabricante
64135445 64135445 0.0014" 270X270 12X12

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo