Motion
64174246
41 Gage, 0.0065 Inch Wire Diameter, 40 x 40 Mesh per Linear Inch, Stainless Steel, Bolting Wire Cloth - 0.0185 Inch Opening Width, 12 Inch Wide x 12 Inch Stock Length
Artículo MI #11747967
No. Fabricante 64174246
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
41 Gage, 0.0065 Inch Wire Diameter, 40 x 40 Mesh per Linear Inch, Stainless Steel, Bolting Wire Cloth - 0.0185 Inch Opening Width, 12 Inch Wide x 12 Inch Stock Length
Artículo MI #11747967
No. Fabricante 64174246
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    12 pulg.
  • Tipo de longitud
    Longitud de stock
  • Ancho
    12 pulg.
  • Ancho de apertura
    0.0185 pulg.
  • Diámetro del cable
    0.0065 pulg.
  • Calibre del cable
    41

Detalles

  • Material
    Acero inoxidable
  • Malla por pulgada lineal
    40 x 40 pulg.
  • Tipo
    Paño de alambre con pernos

Descripción general

Descripción del fabricante
64174246 64174246 0.0065" 40X40 12X12 30

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo