Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño en quilates3/4
- Diámetro del mango7/16 pulg.
- Longitud del mango8 pulg.
Detalles
- Tipo de puntoPunto único
- RestablecimientoNo reiniciable
Descripción general
- Los alisadores de diamante de un solo punto ofrecen un filo de corte recto que elimina los abrasivos desgastados y afila la rueda de amolado. Se utilizan comúnmente para perfiles simples, roscas y amolado de engranajes. Están fabricados con pequeños diamantes unidos y soldados a una caña de acero.