Motion
64624216
1/4" Diámetro del hombro x 3/8" Longitud del hombro, #10-24 UNC, Tornillo de hombro hexagonal;4140 Acero de aleación con parche de bloqueo de nailon, 3/16" Altura de la cabeza x 3/8" Diámetro de la cabeza
Artículo MI #11748191
No. Fabricante 64624216
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/4" Diámetro del hombro x 3/8" Longitud del hombro, #10-24 UNC, Tornillo de hombro hexagonal;4140 Acero de aleación con parche de bloqueo de nailon, 3/16" Altura de la cabeza x 3/8" Diámetro de la cabeza
Artículo MI #11748191
No. Fabricante 64624216
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    3/8 pulg.
  • Altura del cabezal
    3/16 pulg.
  • Tamaño de llave hexagonal
    1/4in
  • Diámetro del hombro
    1/4 pulg.
  • Longitud del hombro
    3/8 pulg.
  • Profundidad de la rosca
    3/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #10-24

Detalles

  • Tipo de variador
    Zócalo hexagonal
  • Sujetador estándar
    ASME/ANSI B18.3; ASTM F835; IFI 124
  • Material
    Aleación de acero con parche de bloqueo de nailon
  • Calidad del material
    4140
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
64624216 64624216 1/4X3/8 CON PARCHE DE NILO SH
  • Los tipos de destornilladores hexagonales tienen un hueco hexagonal en la cabeza y se accionan con llaves hexagonales o puntas hexagonales. La superficie de accionamiento está protegida contra daños externos y proporciona seis lados de superficie de contacto para un par adicional.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno