Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro5/8 pulg.
- Longitud6 pies
- Tamaño de la rosca5/8-11
Detalles
- Detalles adicionalesEste producto puede exponerle a materiales y/o sustancias químicas que el estado de California sabe que causan cáncer y/o daños reproductivos
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- MaterialAcero al carbono medio
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de paso de roscaTosca
- Tipo de roscaUNC
- TipoVarilla roscada de uso general
Descripción general
- El acero de carbono medio tiene más carbono que el acero de bajo carbono y es más difícil de soldar o cortar
- Ofrece una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar para piezas grandes.