Motion
64827561
5/16-18 x 3/8-16 UNC, Tuerca de acoplamiento estándar de acero OAL de 1”, Acabado chapado en zinc, 1/2" de ancho en planos
Artículo MI #11748222
No. Fabricante 64827561
Precio2.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5/16-18 x 3/8-16 UNC, Tuerca de acoplamiento estándar de acero OAL de 1”, Acabado chapado en zinc, 1/2" de ancho en planos
Artículo MI #11748222
No. Fabricante 64827561

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio2.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    1 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/16-18 x 3/8-16
  • Anchura a través de planos
    1/2 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    Grado 2
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca estándar
    UNC
  • Tipo
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
64827561 64827561 5/16-18X3/8-16X1"-1/2
  • Las tuercas de acoplamiento estándar tienen roscas internas en ambos extremos que conectan dos sujetadores macho. Se utilizan comúnmente para unir varilla roscada para crear longitudes de varilla más largas
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo