Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cepillo5-1/2 pulg.
- Ancho del cepillo5-1/2 pulg.
- Longitud total10 pulg.
- Longitud de recorte1 pulg.
Detalles
- Material de llenadoAcero con revestimiento de latón
- Material del mangoPlástico
- Estilo de mangoErgonómico
- Código PSC5350
- TipoArañazos
Descripción general
- Los cepillos de raspado están fabricados con filamentos/alambres densos con un recorte uniforme para una acción de cepillado uniforme. Se utilizan en aplicaciones de mantenimiento general.