Especificaciones
Dimensiones
- Altura15.00 mm
- Tamaño de la roscaM18x2.50
- Anchura a través de planos27.00 pulg.
Detalles
- RecubrimientoSin recubrimiento
- Sujetador estándarDIN 934
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material316, grado austenítico A4
- EspecificaciónNo cumple con las especificaciones militares
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca estándarSistema métrico grueso
- TipoTuerca hexagonal
Descripción general
- La métrica gruesa es una norma ISO (Organización Internacional de Normalización) para pasos de rosca más gruesos.|El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.