Motion
65094138
M42x4.50 Tuerca hexagonal derecha de acero inoxidable métrico grueso;65mm en planos, 34mm de alto, sin recubrimiento
Artículo MI #11748259
No. Fabricante 65094138
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M42x4.50 Tuerca hexagonal derecha de acero inoxidable métrico grueso;65mm en planos, 34mm de alto, sin recubrimiento
Artículo MI #11748259
No. Fabricante 65094138
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    34.00 mm
  • Tamaño de la rosca
    M42x4.50
  • Anchura a través de planos
    65.00 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Sujetador estándar
    DIN 934
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    316, grado austenítico A4
  • Especificación
    No cumple con las especificaciones militares
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca estándar
    Sistema métrico grueso
  • Tipo
    Tuerca hexagonal

Descripción general

Descripción del fabricante
65094138 65094138 M42X4.50 A4 316 SS HEX
  • La métrica gruesa es una norma ISO (Organización Internacional de Normalización) para pasos de rosca más gruesos.|El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo