Especificaciones
Dimensions
- Altura20.00 mm
- Tamaño de la roscaM20x2.50
- Anchura a través de planos30.00 mm
Details
- Sujetador estándarDIN 985
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- GradoGrado austenítico A4, 316
- Insertar materialNailon
- Tipo de tuerca de bloqueoTuerca de bloqueo hexagonal
- Tipo de bloqueoInsertar
- MaterialAcero inoxidable
- Especificaciones militaresNo cumple con las especificaciones militares
- Sistema de mediciónImperial
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca estándarSistema métrico grueso
- TipoTuerca de bloqueo hexagonal
Descripción general
Descripción del fabricante
65094310 65094310 M20X2.50 A4 316 SS NYL
- Las contratuercas hexagonales son el tipo más común de contratuerca
- Tienen seis lados uniformes que crean una superficie de rodamiento plana.