Motion
65110959
M5x0.80 Tuerca hexagonal derecha de acero inoxidable grueso métrico;8mm sobre superficies planas, 2.7mm de alto, sin recubrimiento
Artículo MI #11748284
No. Fabricante 65110959
Precio0.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M5x0.80 Tuerca hexagonal derecha de acero inoxidable grueso métrico;8mm sobre superficies planas, 2.7mm de alto, sin recubrimiento
Artículo MI #11748284
No. Fabricante 65110959

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    2.70 mm
  • Tamaño de la rosca
    M5x0.80
  • Anchura a través de planos
    8.00 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Sujetador estándar
    DIN 439B
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    316, grado austenítico A4
  • Especificación
    No cumple con las especificaciones militares
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca estándar
    Sistema métrico grueso
  • Tipo
    Tuerca hexagonal de atasco

Descripción general

Descripción del fabricante
65110959 65110959 M5X.80 A4 316 SS HEX J
  • La métrica gruesa es una norma ISO (Organización Internacional de Normalización) para pasos de rosca más gruesos.|El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.