Motion
65111155
M10x1.50 Tuerca hexagonal gruesa derecha de acero inoxidable métrico;17mm en planos, 10mm de alto, sin recubrimiento
Artículo MI #11748303
No. Fabricante 65111155
Precio6.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M10x1.50 Tuerca hexagonal gruesa derecha de acero inoxidable métrico;17mm en planos, 10mm de alto, sin recubrimiento
Artículo MI #11748303
No. Fabricante 65111155

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio6.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    10.00 mm
  • Tamaño de la rosca
    M10x1.50
  • Anchura a través de planos
    17.00 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Sujetador estándar
    NFE 25407
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    316, grado austenítico A4
  • Especificación
    No cumple con las especificaciones militares
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca estándar
    Sistema métrico grueso
  • Tipo
    Tuerca hexagonal pesada

Descripción general

Descripción del fabricante
65111155 65111155 M10X1.50 A4 316 SS HEA
  • La métrica gruesa es una norma ISO (Organización Internacional de Normalización) para pasos de rosca más gruesos.|El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"