Motion
65111338
M27x3 Sistema métrico grueso, 41mm anchos en planos, sin recubrimiento, tuerca de bellota de acero inoxidable; 50mm altura total, austenítico A4, DIN 1587
Artículo MI #11748320
No. Fabricante 65111338
Precio310.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M27x3 Sistema métrico grueso, 41mm anchos en planos, sin recubrimiento, tuerca de bellota de acero inoxidable; 50mm altura total, austenítico A4, DIN 1587
Artículo MI #11748320
No. Fabricante 65111338

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio310.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    50.00 mm
  • Tamaño de la rosca
    M27x3.00
  • Anchura a través de planos
    41.00 mm

Detalles

  • Sujetador estándar
    DIN 1587
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Grado
    Austenítico A4
  • Material
    Acero inoxidable
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca estándar
    Sistema métrico grueso
  • Tipo
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
65111338 65111338 M27X3.00 A4 316 SS ACO
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alto estrés, exteriores y corrosivas; las tuercas de bellota estándar tienen una parte superior abovedada que cubre las roscas que sobresalen en el extremo opuesto a la cabeza. Se utilizan comúnmente con fines estéticos y decorativos en aplicaciones de sujeción de uso general.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo