Motion
65111379
M6x1.00 Tuerca de ala estándar de acero inoxidable, métrica gruesa - Grado 316, Grado austenítico A4, 27.5mm envergadura de ala, 13.6mm envergadura de ala
Artículo MI #11748324
No. Fabricante 65111379
Precio3.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M6x1.00 Tuerca de ala estándar de acero inoxidable, métrica gruesa - Grado 316, Grado austenítico A4, 27.5mm envergadura de ala, 13.6mm envergadura de ala
Artículo MI #11748324
No. Fabricante 65111379

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio3.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca
    M6x1.00
  • Altura del ala
    13.60 mm

Detalles

  • Sujetador estándar
    DIN 315
  • Material
    Acero inoxidable
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca estándar
    Sistema métrico grueso
  • Tipo
    Estándar
  • Span del ala
    27.50 mm

Descripción general

Descripción del fabricante
65111379 65111379 M6X1.00 A4 316 ALA SS
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones corrosivas, exteriores y de alto estrés
  • Las tuercas de mariposa estándar tienen dos alas que sobresalen de la cabeza, lo que permite un agarre y giro sencillos a mano
  • Se utilizan en aplicaciones en las que se requiere la instalación y extracción frecuentes de piezas y conjuntos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo