Motion
65111403
M12x1.75 Tuerca de ala estándar de acero inoxidable, métrica gruesa - Grado 316, Grado austenítico A4, 49.4mm envergadura de ala, 24.1mm envergadura de ala
Artículo MI #11748327
No. Fabricante 65111403
Precio17.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M12x1.75 Tuerca de ala estándar de acero inoxidable, métrica gruesa - Grado 316, Grado austenítico A4, 49.4mm envergadura de ala, 24.1mm envergadura de ala
Artículo MI #11748327
No. Fabricante 65111403

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio17.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca
    M12x1.75
  • Altura del ala
    24.10 mm

Detalles

  • Sujetador estándar
    DIN 315
  • Material
    Acero inoxidable
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca estándar
    Sistema métrico grueso
  • Tipo
    Estándar
  • Span del ala
    49.40 mm

Descripción general

Descripción del fabricante
65111403 65111403 M12X1.75 A4 316 SS WIN
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones corrosivas, exteriores y de alto estrés
  • Las tuercas de mariposa estándar tienen dos alas que sobresalen de la cabeza, lo que permite un agarre y giro sencillos a mano
  • Se utilizan en aplicaciones en las que se requiere la instalación y extracción frecuentes de piezas y conjuntos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"