Motion
65119950
M5 Tornillo, 18-8 Arandela plana para guardabarros de acero inoxidable 5.3mm D.I. x 15mm D.E., acabado liso
Artículo MI #11748331
No. Fabricante 65119950
Precio0.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M5 Tornillo, 18-8 Arandela plana para guardabarros de acero inoxidable 5.3mm D.I. x 15mm D.E., acabado liso
Artículo MI #11748331
No. Fabricante 65119950

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    5.30 mm
  • Espesor máximo
    1.20 mm
  • Diámetro exterior
    15.00 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M5

Detalles

  • Sujetador estándar
    DIN 9021
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    18-8
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Tipo
    Guardabarros

Descripción general

Descripción del fabricante
65119950 65119950 M5 A2 18-8 VAQUERO DE SS W
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo