Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior20.00 mm
- Espesor máximo4.00 mm
- Diámetro exterior56.00 pulg.
- Tamaño del tornilloM18
Detalles
- Sujetador estándarDIN 9021
- Recubrimiento de acabadoSimple
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material18-8
- Sistema de mediciónSistema métrico
- TipoGuardabarros
Descripción general
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.