Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior4.30 mm
- Espesor máximo0.80 mm
- Diámetro exterior16.00 pulg.
- Tamaño del tornilloM4
Detalles
- Recubrimiento de acabadoSimple
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material18-8
- Sistema de mediciónSistema métrico
- TipoGuardabarros
Descripción general
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.