Motion
65120107
M5 Tornillo, 18-8 Arandela plana para guardabarros de acero inoxidable 5.3mm D.I. x 20mm D.E., acabado liso
Artículo MI #11748343
No. Fabricante 65120107
Precio0.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M5 Tornillo, 18-8 Arandela plana para guardabarros de acero inoxidable 5.3mm D.I. x 20mm D.E., acabado liso
Artículo MI #11748343
No. Fabricante 65120107

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio0.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    5.30 mm
  • Espesor máximo
    1.00 mm
  • Diámetro exterior
    20.00 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M5

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    18-8
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Tipo
    Guardabarros

Descripción general

Descripción del fabricante
65120107 65120107 M5 A2 18-8 SS ANCHO FUE
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo