Motion
65120115
M6 Tornillo, 18-8 Arandela plana para guardabarros de acero inoxidable 6.4mm D.I. x 24mm D.E., 1.2mm Grosor, acabado liso
Artículo MI #11748344
No. Fabricante 65120115
Precio0.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M6 Tornillo, 18-8 Arandela plana para guardabarros de acero inoxidable 6.4mm D.I. x 24mm D.E., 1.2mm Grosor, acabado liso
Artículo MI #11748344
No. Fabricante 65120115

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    6.40 mm
  • Espesor máximo
    1.20 mm
  • Diámetro exterior
    24.00 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M6
  • Grosor
    1.20 mm

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    18-8
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Tipo
    Guardabarros

Descripción general

Descripción del fabricante
65120115 65120115 M6 A2 18-8 SS ANCHO FUE
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"