Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior10.50 mm
- Espesor máximo2.00 mm
- Diámetro exterior36.00 pulg.
- Tamaño del tornilloM10
- Grosor2.00 mm
Detalles
- Recubrimiento de acabadoSimple
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material18-8
- Sistema de mediciónSistema métrico
- TipoGuardabarros
Descripción general
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.