Especificaciones
Dimensions
- Diámetro interior15.00 mm
- Espesor máximo2.50 mm
- Diámetro exterior45.00 pulg.
- Tamaño del tornilloM14
- Grosor2.50 mm
Details
- Recubrimiento de acabadoSimple
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material18-8
- Sistema de mediciónSistema métrico
- TipoGuardabarros
Descripción general
Descripción del fabricante
65120156 65120156 M14 A2 18-8 SS ANCHO WA
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.