Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior8.40 mm
- Diámetro exterior15.00 mm
- Tamaño del tornilloM8
- Grosor0.8000 mm
Detalles
- Sujetador estándarDIN 6798J
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Grado18-8, grado austenítico A2
- IncluyeSerrado
- MaterialAcero inoxidable
- Especificaciones militaresNo cumple con las especificaciones militares
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Tipo de dienteDiente interno
Descripción general
Descripción del fabricante
65120339 65120339 M8 A2 18-8 SS INT SER
- Las arandelas de bloqueo de dientes internas tienen dientes a lo largo del diámetro interior
- Evitan que las cabezas de las tuercas y los pernos se aflojen
- Las arandelas de seguridad dentadas tienen dientes a lo largo del diámetro exterior que evitan el aflojamiento y aumentan la potencia de bloqueo de la arandela
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
- Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.