Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior4.30 mm
- Diámetro exterior9.00 mm
- Altura total2.00 mm
- Tamaño del tornilloM4
- Grosor0.50 mm
Detalles
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material18-8
- Sistema de mediciónSistema métrico
- TipoResorte de disco Wave
Descripción general
Descripción del fabricante
65120438 65120438 M4 A2 18-8 SS WAVE SPR
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.
- Los resortes de disco de onda ofrecen una velocidad de resorte constante donde el espacio es limitado.