Motion
65120958
Árbol de fresadora de 1/2" Diam - Estilo de caña, Mango recto, Diámetro de mango de 3/4", 108.7mm OAL
Artículo MI #11748375
No. Fabricante 65120958
Precio70.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Árbol de fresadora de 1/2" Diam - Estilo de caña, Mango recto, Diámetro de mango de 3/4", 108.7mm OAL
Artículo MI #11748375
No. Fabricante 65120958

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio70.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del eje
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    4.2810 pulg.
  • Diámetro del mango
    3/4 pulg.
  • Longitud del hombro a la tuerca
    1 pulg.

Detalles

  • Estilo de eje de fresado
    Talón
  • Tipo de mango
    Mango recto
  • Tipo
    Eje de la máquina de fresado

Descripción general

Descripción del fabricante
65120958 65120958 3/4"SS MNT 1/2"PILOTO S
  • Los ejes de las máquinas de fresado se utilizan para sujetar fresas y sierras de corte
  • Pueden sostener una o más fresas o sierras con el uso de espaciadores de eje y cuñas
  • Los ejes de corte se utilizan para sujetar sierras o cortadores pequeños
  • Encajan en adaptadores de fresa de mango.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo