Motion
65139792
Disyuntor de terminal de poste automotriz de alta resistencia de 30 A; montaje de soporte transversal, 1.259" largo x 0.838" ancho 0.652" alto
Artículo MI #11748392
No. Fabricante 65139792
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Disyuntor de terminal de poste automotriz de alta resistencia de 30 A; montaje de soporte transversal, 1.259" largo x 0.838" ancho 0.652" alto
Artículo MI #11748392
No. Fabricante 65139792
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    0.652 pulg.
  • Longitud
    1.259 pulg.
  • Ancho
    0.8380 pulg.

Detalles

  • Tipo
    Terminal de poste para servicio pesado
  • Amps de trabajo
    30 A

Descripción general

Descripción del fabricante
65139792 65139792 6-24V 30A BRILLO CRSWISE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo