Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior del troquel1 pulg.
- Tamaño de rosca de macho de roscar más grande1/2-20 pulg.
- Tamaño de rosca de macho de roscar más pequeñoN.o 4-40 en
Detalles
- Tipo de casoEstuche de plástico
- Material del troquelAcero de alta velocidad
- Forma del troquelRonda
- IncluyeExistencia de troqueles ajustables, llave de macho de roscar con mango ajustable, calibre de paso de tornillos, destornillador, llave de macho de roscar con mango en T
- Número de piezas39
- Material del macho de roscarAcero de alta velocidad
- Rosca estándarUNC
Descripción general
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos