Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del perno de fijación3/8 pulg.
- Espaciado entre orificios de pernos2-5/8 x 3-5/8 ranurado a 3 x 3
- Ancho de la cara2.0000 pulg.
- Altura total12 pulg.
- Tamaño de la placa4.0000 x 4-1/2 pulg.
- Diámetro de la rueda10 pulg.
- Ancho de rueda2 pulg.
Detalles
- AplicaciónConstrucción, ruedas de camiones
- AplicacionesRueda/construcción del camión
- Tipo de ruedaGiro
- ConstrucciónSello formado
- Recubrimiento de acabadoZinc
- Capacidad de carga350 lb
- MontajePlaca superior
- Tipo de productoRuedas médicas
- EstiloGiro
- Placa superior4 x 4-1/2
- TipoNeumático
- Tipo de cojineteBola
- Material de la ruedaNeumático