Motion
66019035
Rueda médica: rígida, 8 pulg. de diámetro de rueda, capacidad de carga de 300 lb
Artículo MI #11748486
No. Fabricante 66019035
Precio62.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda médica: rígida, 8 pulg. de diámetro de rueda, capacidad de carga de 300 lb
Artículo MI #11748486
No. Fabricante 66019035
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
Precio62.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno de fijación
    3/8 pulg.
  • Espaciado entre orificios de pernos
    2-5/8 x 3-5/8 ranurado a 3 x 3
  • Ancho de la cara
    2.0000 pulg.
  • Altura total
    9-1/2 pulg.
  • Tamaño de la placa
    4.0000 x 4-1/2 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    8 pulg.
  • Ancho de rueda
    2 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Construcción, ruedas de camiones
  • Aplicaciones
    Rueda/construcción del camión
  • Tipo de rueda
    Rígido
  • Construcción
    Sello formado
  • Recubrimiento de acabado
    Zinc
  • Capacidad de carga
    300 lb
  • Montaje
    Placa superior
  • Tipo de producto
    Ruedas médicas
  • Estilo
    Rígido
  • Placa superior
    4 x 4-1/2
  • Tipo
    Neumático
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Material de la rueda
    Neumático

Descripción general

Descripción del fabricante
66019035 66019035 8"PNEUM RGD GLIDEM X2"

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo