Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior máximo2.0390 pulg.
- Diámetro exterior máximo2.9360 pulg.
- Espesor máximo4.00 mm
- Diámetro interior mínimo2.0080 pulg.
- Diámetro exterior mínimo35.90mm
- Tamaño del tornillo2
- Grosor0.4220 pulg.
Detalles
- Sujetador estándarDIN 127
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de zinc
- DurezaRockwell C44-C51 HBS
- MaterialAcero de Resorte
- Especificaciones militaresNo cumple con las especificaciones militares
- Sistema de mediciónSistema métrico
Descripción general
- El acero al resorte es un acero al carbono de baja aleación con una resistencia de rendimiento muy alta.