Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del perno de fijación5/16 pulg.
- Espaciado entre orificios de pernos1-3/4 x 2-7/8 ranurado a 3
- Altura total3-1/4 pulg.
- Tamaño de la placa2-3/4 x 3-3/4 pulg.
- Diámetro de la rueda2-1/2 pulg.
- Ancho de rueda1-1/8 pulg.
Detalles
- AplicaciónPlataformas rodantes, estantes para expositores, contenedores para piezas, estantes para panaderías, estantes para almacenamiento portátil
- ConstrucciónSello formado
- Recubrimiento de acabadoZinc
- Capacidad de carga200 lb
- MontajePlaca superior
- Tipo de productoRuedas de placa
- EstiloGiro
- Tipo de cojineteAutolubricante
- Material de la ruedaPoliolefina
- Tipo de material de ruedaPolímero