Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del perno de fijación5/16 pulg.
- Espaciado entre orificios de pernos2-3/8 x 3-3/8 ranurado a 3-7/16
- Ancho de la cara1.2500 pulg.
- Altura total3-11/16 pulg.
- Tamaño de la placa3-1/8 x 4-1/8 pulg.
- Diámetro de la rueda3 pulg.
- Ancho de rueda1-1/4 pulg.
Detalles
- AplicaciónRacks para panaderías, racks para expositores, contenedores para piezas, racks para almacenamiento portátil, plataformas rodantes
- Tipo de ruedaGiro
- ConstrucciónSello formado
- Recubrimiento de acabadoZinc
- Capacidad de carga275 lb
- MontajePlaca superior
- Tipo de productoRuedas de placa
- EstiloGiro
- Tipo de cojineteAutolubricante
- Material de la ruedaHierro fundido
- Tipo de material de ruedaHierro