Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del perno de fijación5/16 pulg.
- Espaciado entre orificios de pernos1-3/16 x 4
- Altura total4-1/4 pulg.
- Tamaño de la placa2-1/2 x 5 pulg.
- Diámetro de la rueda3 pulg.
- Ancho de rueda1-1/4 pulg.
Detalles
- AplicaciónPlataformas rodantes, estantes para expositores, contenedores para piezas, estantes para panaderías, estantes para almacenamiento portátil
- ConstrucciónSello formado
- Recubrimiento de acabadoZinc
- Capacidad de carga275 lb
- MontajePlaca superior
- Tipo de productoRuedas de placa
- EstiloRígido
- Tipo de cojineteAutolubricante
- Material de la ruedaHierro fundido
- Tipo de material de ruedaHierro