Motion
66027285
Rueda de la placa - Material de la rueda de caucho, 3 pulg. de diámetro de la rueda, 1.2500 pulg. de ancho de la cara, capacidad de carga de 300 lb
Artículo MI #11748492
No. Fabricante 66027285
Precio55.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de la placa - Material de la rueda de caucho, 3 pulg. de diámetro de la rueda, 1.2500 pulg. de ancho de la cara, capacidad de carga de 300 lb
Artículo MI #11748492
No. Fabricante 66027285
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
Precio55.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno de fijación
    5/16 pulg.
  • Espaciado entre orificios de pernos
    1-3/4 x 2-15/16
  • Ancho de la cara
    1.2500 pulg.
  • Altura total
    4-3/8 pulg.
  • Tamaño de la placa
    2-7/8 x 3-5/8 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    3 pulg.
  • Ancho de rueda
    1-1/4 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Molde de poliuretano sobre polipropileno
  • Aplicación
    Equipo de oficina/ordenador
  • Estilo de bloqueo del freno
    Freno de rodillo
  • Tipo de rueda
    Giro
  • Construcción
    Sello formado
  • Recubrimiento de acabado
    Zinc
  • Capacidad de carga
    300 lb
  • Montaje
    Placa superior
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Estilo
    Giratorio con freno
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Material de la rueda
    Poliuretano
  • Tipo de material de rueda
    Goma

Descripción general

Descripción del fabricante
66027285 66027285 3 POLIU/P CON FRENO SWL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo