Especificaciones
Dimensiones
- Altura total6-15/32 pulg.
- Longitud del vástago1 pulg.
- Diámetro de la rueda5 pulg.
- Ancho de rueda1-1/4 pulg.
Detalles
- AplicaciónManipulación de materiales/oficina
- Estilo de bloqueo del frenoFreno Total-Lock
- ConstrucciónSello formado
- Recubrimiento de acabadoZinc
- Capacidad de carga300 lb
- MontajeVástago
- Tipo de productoRuedas de placa
- Tipo de vástagoVástago roscado
- EstiloGiratorio con freno
- Tipo de cojineteBola
- Material de la ruedaPoliuretano
- Tipo de material de ruedaGoma