Motion
66027814
4" Diámetro x 1-1/2" Ancho x 5-5/8" Soporte de placa superior OAH Rueda giratoria fenólica, Capacidad 600 Lb, Cojinete de rodillos, 4 x 4-1/2" Placa
Artículo MI #11748498
No. Fabricante 66027814
Precio46.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
4" Diámetro x 1-1/2" Ancho x 5-5/8" Soporte de placa superior OAH Rueda giratoria fenólica, Capacidad 600 Lb, Cojinete de rodillos, 4 x 4-1/2" Placa
Artículo MI #11748498
No. Fabricante 66027814
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
Precio46.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno de fijación
    3/8 pulg.
  • Espaciado entre orificios de pernos
    2-5/8 x 3-5/8 ranurado a 3 x 3
  • Altura total
    5-5/8 pulg.
  • Tamaño de la placa
    4 x 4-1/2 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    4 pulg.
  • Ancho de rueda
    1-1/2 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Manejo de materiales
  • Construcción
    Sello formado
  • Recubrimiento de acabado
    Zinc
  • Para usar con
    39664735
  • Capacidad de carga
    600 lb
  • Montaje
    Placa superior
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Estilo
    Giro
  • Tipo de cojinete
    Rodillo
  • Material de la rueda
    Fenólico
  • Tipo de material de rueda
    Polímero

Descripción general

Descripción del fabricante
66027814 66027814 4"X1-1/2" FEN SW GLID

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo