Motion
66027921
Rueda de placa - Material de rueda de polímero, Diámetro de rueda de 5 in, Ancho de cara de 2.0000 in, Capacidad de carga de 1,000 lb
Artículo MI #11748505
No. Fabricante 66027921
Precio66.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de placa - Material de rueda de polímero, Diámetro de rueda de 5 in, Ancho de cara de 2.0000 in, Capacidad de carga de 1,000 lb
Artículo MI #11748505
No. Fabricante 66027921

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio66.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno de fijación
    3/8 pulg.
  • Espaciado entre orificios de pernos
    2-5/8 x 3-5/8 ranurado a 3 x 3
  • Ancho de la cara
    2.0000 pulg.
  • Altura total
    6-1/2 pulg.
  • Tamaño de la placa
    4 x 4-1/2 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    5 pulg.
  • Ancho de rueda
    2 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Manejo de materiales
  • Estilo de bloqueo del freno
    Freno de rodillo
  • Tipo de rueda
    Giro
  • Construcción
    Forjado en frío
  • Recubrimiento de acabado
    Zinc
  • Capacidad de carga
    1,000 lb
  • Montaje
    Placa superior
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Estilo
    Giratorio con freno
  • Tipo de cojinete
    Rodillo
  • Material de la rueda
    Fenólico
  • Tipo de material de rueda
    Polímero

Descripción general

Descripción del fabricante
SW FEN 66027921 66027921 5"X2" CON BRK GL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo