Motion
66028101
Rueda de la placa - Material de la rueda de caucho, 8 pulg. de diámetro de la rueda, 2.0000 pulg. de ancho de la cara, capacidad de carga de 600 lb
Artículo MI #11748519
No. Fabricante 66028101
Precio88.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de la placa - Material de la rueda de caucho, 8 pulg. de diámetro de la rueda, 2.0000 pulg. de ancho de la cara, capacidad de carga de 600 lb
Artículo MI #11748519
No. Fabricante 66028101

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio88.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno de fijación
    3/8 pulg.
  • Espaciado entre orificios de pernos
    2-5/8 x 3-5/8 ranurado a 3 x 3
  • Ancho de la cara
    2.0000 pulg.
  • Altura total
    9-1/2 pulg.
  • Tamaño de la placa
    4 x 4-1/2 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    8 pulg.
  • Ancho de rueda
    2 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Molde de goma sobre acero
  • Aplicación
    Manejo de materiales
  • Tipo de rueda
    Giro
  • Construcción
    Sello formado
  • Recubrimiento de acabado
    Zinc
  • Para usar con
    38405791, 38405825
  • Capacidad de carga
    600 lb
  • Montaje
    Placa superior
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Estilo
    Giro
  • Tipo de cojinete
    Rodillo
  • Material de la rueda
    Goma
  • Tipo de material de rueda
    Goma

Descripción general

Descripción del fabricante
66028101 66028101 8"X2" GOMA DESLIZANTE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo