Motion
66028259
Rueda de la placa - Material de la rueda de caucho, 5 pulg. de diámetro de la rueda, 2.0000 pulg. de ancho de la cara, capacidad de carga de 600 lb
Artículo MI #11748530
No. Fabricante 66028259
Precio69.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de la placa - Material de la rueda de caucho, 5 pulg. de diámetro de la rueda, 2.0000 pulg. de ancho de la cara, capacidad de carga de 600 lb
Artículo MI #11748530
No. Fabricante 66028259

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio69.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno de fijación
    3/8 pulg.
  • Espaciado entre orificios de pernos
    2-5/8 x 3-5/8 ranurado a 3 x 3
  • Ancho de la cara
    2.0000 pulg.
  • Altura total
    6-1/2 pulg.
  • Tamaño de la placa
    4 x 4-1/2 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    5 pulg.
  • Ancho de rueda
    2 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Molde de poliuretano sobre polipropileno
  • Aplicación
    Manejo de materiales
  • Tipo de rueda
    Rígido
  • Construcción
    Sello formado
  • Recubrimiento de acabado
    Zinc
  • Capacidad de carga
    600 lb
  • Montaje
    Placa superior
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Estilo
    Rígido
  • Tipo de cojinete
    Rodillo
  • Color de la rueda
    Zinc
  • Material de la rueda
    Poliuretano
  • Tipo de material de rueda
    Goma

Descripción general

Descripción del fabricante
66028259 66028259 5"X2 PLYU/PLYP RGD GLI

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo