Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del perno de fijación3/8 pulg.
- Espaciado entre orificios de pernos2-5/8 x 3-5/8 ranurado a 3 x 3
- Altura total7-1/2 pulg.
- Tamaño de la placa4 x 4-1/2 pulg.
- Diámetro de la rueda6 pulg.
- Ancho de rueda2 pulg.
Detalles
- AplicaciónManejo de materiales
- ConstrucciónSello formado
- Recubrimiento de acabadoZinc
- Para usar con39664800
- Capacidad de carga800 lb
- MontajePlaca superior
- Tipo de productoRuedas de placa
- EstiloRígido
- Tipo de cojineteRodillo
- Material de la ruedaPoliolefina
- Tipo de material de ruedaPolímero