Motion
66028333
8" Diámetro x 2" Ancho x 9-1/2" OAH Montaje de placa superior Fenólico de rueda rígida, Capacidad 900 Lb, Cojinete de rodillos, 4 x 4-1/2" Placa
Artículo MI #11748536
No. Fabricante 66028333
Precio64.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
8" Diámetro x 2" Ancho x 9-1/2" OAH Montaje de placa superior Fenólico de rueda rígida, Capacidad 900 Lb, Cojinete de rodillos, 4 x 4-1/2" Placa
Artículo MI #11748536
No. Fabricante 66028333

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio64.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno de fijación
    3/8 pulg.
  • Espaciado entre orificios de pernos
    2-5/8 x 3-5/8 ranurado a 3 x 3
  • Altura total
    9-1/2 pulg.
  • Tamaño de la placa
    4 x 4-1/2 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    8 pulg.
  • Ancho de rueda
    2 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Manejo de materiales
  • Construcción
    Sello formado
  • Recubrimiento de acabado
    Zinc
  • Para usar con
    39664776
  • Capacidad de carga
    900 lb
  • Montaje
    Placa superior
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Estilo
    Rígido
  • Tipo de cojinete
    Rodillo
  • Material de la rueda
    Fenólico
  • Tipo de material de rueda
    Polímero

Descripción general

Descripción del fabricante
TAPA RGD FENÓLICA DE 66028333 66028333 8"X2

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo