Motion
66028721
Rueda de la placa - Material de la rueda de caucho, 8 pulg. de diámetro de la rueda, 2.5000 pulg. de ancho de la cara, capacidad de carga de 1,800 lb
Artículo MI #11748540
No. Fabricante 66028721
Precio204.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de la placa - Material de la rueda de caucho, 8 pulg. de diámetro de la rueda, 2.5000 pulg. de ancho de la cara, capacidad de carga de 1,800 lb
Artículo MI #11748540
No. Fabricante 66028721

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio204.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno de fijación
    1/2 pulg.
  • Espaciado entre orificios de pernos
    3-3/8 x 5-1/4 ranurado a 2-7/16 x 4-15/16
  • Ancho de la cara
    2.5000 pulg.
  • Altura total
    10-1/8 pulg.
  • Tamaño de la placa
    4-1/2 x 6-1/2 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    8 pulg.
  • Ancho de rueda
    2-1/2 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Manejo de materiales
  • Tipo de rueda
    Giro
  • Construcción
    Sello formado
  • Recubrimiento de acabado
    Zinc
  • Para usar con
    39664727
  • Capacidad de carga
    1,800 lb
  • Montaje
    Placa superior
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Estilo
    Giro
  • Tipo de cojinete
    Rodillo
  • Material de la rueda
    Poliuretano
  • Tipo de material de rueda
    Goma

Descripción general

Descripción del fabricante
66028721 66028721 8" 2 1/2 POLI/Acero SW

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo