Motion
66028796
Rueda de placa - Material de rueda de acero, Diámetro de rueda 6 in, Ancho de cara 2.5000 in, Capacidad de carga 1,800 lbs
Artículo MI #11748541
No. Fabricante 66028796
Precio95.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de placa - Material de rueda de acero, Diámetro de rueda 6 in, Ancho de cara 2.5000 in, Capacidad de carga 1,800 lbs
Artículo MI #11748541
No. Fabricante 66028796

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio95.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno de fijación
    1/2 pulg.
  • Espaciado entre orificios de pernos
    3-3/8 x 5-1/4 ranurado a 2-7/16 x 4-15/16
  • Ancho de la cara
    2.5000 pulg.
  • Altura total
    7-1/2 pulg.
  • Tamaño de la placa
    4-1/2 x 6-1/4 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    6 pulg.
  • Ancho de rueda
    2-1/2 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Manejo de materiales
  • Tipo de rueda
    Rígido
  • Construcción
    Sello formado
  • Recubrimiento de acabado
    Zinc
  • Capacidad de carga
    1,800 lb
  • Montaje
    Placa superior
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Estilo
    Rígido
  • Tipo de cojinete
    Rodillo
  • Material de la rueda
    Semiacero
  • Tipo de material de rueda
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
66028796 66028796 6" 2 1/2 SEMI ACERO RG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo