Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del perno de fijación3/8 pulg.
- Espaciado entre orificios de pernos2-5/8 x 3-5/8 ranurado a 3 x 3
- Altura total9-1/2 pulg.
- Diámetro de la rueda8 pulg.
- Ancho de rueda2 pulg.
Detalles
- AplicacionesHospital institucional/equipo expendedor
- ConstrucciónSello formado
- Recubrimiento de acabadoZinc
- Para usar con38405825
- Capacidad de carga300 lb
- MontajePlaca superior
- Tipo de productoRuedas médicas
- EstiloGiratorio con freno
- Placa superior4 x 4-1/2
- TipoNeumático
- Tipo de cojineteBola sellada
- Material de la ruedaNeumático