Motion
66030057
Rueda giratoria médica, diámetro de rueda de 4 in, capacidad de carga de 800 lb
Artículo MI #11748543
No. Fabricante 66030057
Precio151.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda giratoria médica, diámetro de rueda de 4 in, capacidad de carga de 800 lb
Artículo MI #11748543
No. Fabricante 66030057

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio151.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno de fijación
    3/8 pulg.
  • Espaciado entre orificios de pernos
    2-5/8 x 3-5/8 ranurado a 3 x 3
  • Ancho de la cara
    2.0000 pulg.
  • Altura total
    5-5/8 pulg.
  • Tamaño de la placa
    4.0000 x 4-1/2 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    4 pulg.
  • Ancho de rueda
    2 pulg.

Detalles

  • Aplicaciones
    Maquinaria de producción
  • Tipo de rueda
    Giro
  • Construcción
    Forjado en frío
  • Recubrimiento de acabado
    Zinc
  • Para usar con
    38405791, 38405841
  • Capacidad de carga
    800 lb
  • Montaje
    Placa superior
  • Tipo de producto
    Ruedas médicas
  • Estilo
    Giro
  • Placa superior
    4 x 4-1/2
  • Tipo
    Ranurado en V
  • Tipo de cojinete
    Rodillo
  • Material de la rueda
    Metal con ranura
  • Tipo de material de rueda
    Metal

Descripción general

Descripción del fabricante
BROCHA DE 66030057 66030057 4"X2" V SWV GLI

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo