Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del perno de fijación3/8 pulg.
- Espaciado entre orificios de pernos2-5/8 x 3-5/8 ranurado a 3 x 3
- Ancho de la cara2.0000 pulg.
- Altura total5-5/8 pulg.
- Tamaño de la placa4.0000 x 4-1/2 pulg.
- Diámetro de la rueda4 pulg.
- Ancho de rueda2 pulg.
Detalles
- AplicaciónMaquinaria de producción
- AplicacionesMaquinaria de producción
- Tipo de ruedaRígido
- ConstrucciónForjado en frío
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en zinc
- Capacidad de carga800 lb
- MontajePlaca superior
- Tipo de productoRuedas médicas
- EstiloRígido
- Placa superior4 x 4-1/2
- TipoRanurado en V
- Tipo de cojineteRodillo
- Material de la ruedaMetal con ranura
- Tipo de material de ruedaMetal