Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara1.2500 pulg.
- Altura total4-3/8 pulg.
- Longitud del vástago1-1/2 pulg.
- Diámetro de la rueda3 pulg.
- Ancho de rueda1-1/4 pulg.
Detalles
- AplicaciónManejo de materiales
- Tipo de ruedaGiro
- ConstrucciónSello formado
- Recubrimiento de acabadoZinc
- Para usar con38405817
- Capacidad de carga300 lb
- MontajeVástago
- Tipo de productoRuedas de placa
- Tipo de vástagoVástago roscado
- EstiloGiro
- Tipo de cojineteAutolubricante
- Material de la ruedaPoliuretano
- Tipo de material de ruedaGoma