Motion
66056904
Varilla roscada - Material de acero de aleación, Derecho, 1-1/2-6 Tamaño de la rosca, 6 pies Longitud
Artículo MI #11748565
No. Fabricante 66056904
Precio370.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Varilla roscada - Material de acero de aleación, Derecho, 1-1/2-6 Tamaño de la rosca, 6 pies Longitud
Artículo MI #11748565
No. Fabricante 66056904

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio370.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    1-1/2 pulg.
  • Longitud
    6 pies
  • Tamaño de la rosca
    1-1/2-6

Detalles

  • Detalles adicionales
    Este producto puede exponerle a materiales y/o sustancias químicas que el estado de California sabe que causan cáncer y/o daños reproductivos
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de aleación
  • Especificación del material
    B7
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de paso de rosca
    Tosca
  • Tipo de rosca
    UNC
  • Tipo
    Varilla roscada de uso general

Descripción general

Descripción del fabricante
66056904 66056904 1 1/2-6 B-7 BAJA 6 FT
  • El acero aleado es el más resistente de todos los tipos de acero
  • Tiene una alta resistencia a la tracción y ofrece una excelente resistencia al desgaste, la fatiga y el desgaste.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo